カテゴリ
- 保管用品(8)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- ADF(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- 名入れ(5)
「d4-1111-4」の検索結果

プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー
サンコー(三甲)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SK81209201外寸(mm)1100×1100×125
パレット LX-1111D4-4 青
サンコー(三甲)¥42,980~税込¥47,278~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111D44BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)
サンコー(三甲)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷から3日以内出荷格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。幅(mm)260高さ(mm)150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
サンホルダーRF-P2
サンコー(三甲)¥209税込¥2301個3日以内出荷サンホルダーRF-P2取付機構の設置されたパレット等にワンタッチで取付可能。100×25×約0.3mm厚のパッシブタグの取付けができます。”RFIDマーク”の付いたパレット、キャリーに取り付け可能取付可能対象サンキャリー5641/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットR2-1114-5/パレットD4-1315/パレットLX-1111D2-2/パレットLX-1113R4-2/パレットLX-1113D4材質リサイクルPP外寸(mm)130×34×10RoHS指令(10物質対応)対応
GTパレット
サンコー(三甲)¥72,980~税込¥80,278~1セット(2枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷新技術構造により次世代の強度を身につけたパレット仕様RFIDタグ取付可能、片面使用型、ハンドリフト対応、4方差し、平置き段積み限定、種別:GT-1111D4質量(kg)14.6
サンホルダーRF-P5
サンコー(三甲)¥229税込¥2521個50日以内出荷薄型パレットに対応するRFIDタグホルダー取付可能対象パレットLX-1114R2-4/パレットLX-1111D4-5/パレットLX-1111R4-4材質リサイクルPP外寸(mm)110×34×10RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)100×25×0.3