カテゴリ
- 保管用品(165)
- 科学研究・開発用品(12)
- 厨房用品(7)
- 物流用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(630)
- SMC(235)
- BIGM(丸山製作所)(214)
- ホンダ(202)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- MAZDA(マツダ)(135)
- 十川ゴム(120)
- ニッサン(115)
- コンサス(45)
- コノエ(30)
- 3M(スリーエム)(25)
- 寺岡製作所(22)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ノーブランド(18)
- UNION(ユニオン)(17)
- JRC(16)
- CKD(15)
- ツヨロン(藤井電工)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
サービス分類
- 名入れ(141)
「l510」の検索結果

サンボックス#54-2フタ
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷サンボックスフタ適合表適合SK-54-2-BLトラスコ品番342-4251材質PP質量(kg)0.7外寸(mm)561×409×34アズワン品番4-1004-02嵌合商品サンボックス 54-2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)561×409×34
プラスチックパレット(軽量タイプ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
サンボックス #36-2E
サンコー(三甲)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から5日以内出荷洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。サンボックスサイズ一覧用途工業部品などの流通・保管容器種別#36-2E材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×384×100適合カード差し両短辺12型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×333×86コンテナ種類ベタ目
パレットD4-1013-2
サンコー(三甲)¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷差込口を強化し、破損を防止仕様片面4方差し材質PP質量(kg)14.9色ブルー外寸(mm)1300×1000×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
サンボックス #60-3
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺種別#60-3材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815×461×209適合カード差し両長辺21型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)748×399×190コンテナ種類ベタ目
サンボックス #36C
サンコー(三甲)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#36C材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×341×265適合カード差し両長辺19型、両短辺21型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)451×297×251コンテナ種類ベタ目嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)
サンコー(三甲)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。仕様種別:SK-R4-1111-3-BL適合フォークリフトトラスコ品番459-4126幅(mm)280質量(kg)15.5高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)300差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレットTLパレット
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷既存品と同じフォーク差込口高さ・デッキ厚みが約半分にもかかわらず、強度に優れたパレットです。作業効率を向上し、保管時の収納効率・海外からの返却率、特に40フィートコンテナでは既存品の約2倍の収納効率を達成しています。仕様種別:SK-TL-SN4-1111-BLL適合ハンドパレットトラック、フォークリフトトラスコ品番761-6619幅(mm)260質量(kg)10高さ(mm)110間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×130外寸法・奥行(mm)1100
パレットD4-1114-3
サンコー(三甲)¥35,980税込¥39,5781枚当日出荷荷割れ剛性に優れた幅広ハンドリフト対応パレット仕様片面4方差し質量(kg)18.5外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットD4-1114-4
サンコー(三甲)¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷差込口フラットでフォークツメによる破損を防止仕様片面4方差し質量(kg)17外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)
サンコー(三甲)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260間口(mm)1100中央桁幅(mm)190外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット D4ー1010ー2 青
サンコー(三甲)¥14,980~税込¥16,478~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)10.0高さ(mm)144間口(mm)1000外寸(mm)1000×1000×144中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1000
サンボックス #54-3
サンコー(三甲)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#54-3材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×399×306適合カード差し4辺21型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)499×347×286コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 28-4
パレット D4-1111-16 81233100シリーズ
サンコー(三甲)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。材質PP質量(kg)11.7外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000アズワン品番67-6588-54
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。冷凍用途にも使用できます。仕様種別:SK-D4-1111-12-BL適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-3961幅(mm)260質量(kg)17.9高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷片面2方差し1012サイズで最軽量です。差込口の端桁付近にズレ防止溝を4箇所設置しました。仕様種別:SK-D2-1012-BLL適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番818-8793幅(mm)260質量(kg)14.7高さ(mm)130間口(mm)1200外寸(mm)1200×1000×130中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1000
サンテナーC#97
サンコー(三甲)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷種別SK109710材質PP質量(kg)3有効内寸(mm)551×551×275外寸(mm)609×609×327内寸(mm)565×565×288フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])8.23(840)ネスティング高さ(mm)166コンテナ種類メッシュ