カテゴリ
- 保管用品(7)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- EPSON(6)
- Gigastone(11)
- MAZDA(マツダ)(27)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- NTB(23)
- NTN(エヌティーエヌ)(26)
- Wera(10)
- エスコ(203)
- スバル(7)
- タカショー(18)
- ツヨロン(藤井電工)(6)
- トヨタ(22)
- ニッサン(30)
- ホンダ(64)
- ミツビシ(10)
- 三菱ふそう(530)
- 三菱電機(71)
- 古川紙工(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- 名入れ(5)
「llh」の検索結果
特価
関連キーワード

サンセパレーター35
サンコー(三甲)(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷内装品の中仕切です。 手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。 内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。 深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。種別35材質フィラー入PP色グレーピッチ(mm)15外寸(mm)628×35×4スタッキング高さ(mm)29
サンセパレーター90
サンコー(三甲)¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷内装品の中仕切です。 手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。 内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。 深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。種別90材質フィラー入PP色グレーピッチ(mm)20外寸(mm)580×90×5
パレット D4-1111HG ライトグレー
サンコー(三甲)¥35,980~税込¥39,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD41111HGGLL材質強化PP外寸(mm)1107×1107×152
パレット R-1212-2HG ライトグレー
サンコー(三甲)¥51,980~税込¥57,178~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKR12122HGGLL材質強化PP外寸(mm)1200×1200×150
パレット D-1212HG ライトグレー
サンコー(三甲)¥51,980~税込¥57,178~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD1212HGGLL材質強化PP外寸(mm)1200×1200×150
パレット R4-1113 HG
サンコー(三甲)¥59,980~税込¥65,978~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質強化PP質量(kg)34.1色グレー外寸(mm)1308×1107×144動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-1112 HG
サンコー(三甲)¥49,980~税込¥54,978~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質強化PP質量(kg)27.9色グレー外寸(mm)1208×1107×144動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら