サンペールサンコー(三甲)(30件のレビュー)当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。色乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
メッシュコンテナーサンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷
タイプスタッキング可仕様【底面】水抜き穴24ケ付き種別B材質PP質量(kg)1.35外形寸法(mm)535×370×305有効内寸(mm)477×320×288外寸(mm)535×370×305内寸(mm)487×330×298フタなし底形状斜格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])12.88(1313)アズワン品番2-104-01コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
TPボックス(取手有)軽量タイプサンコー(三甲)(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目ネスティング可
サンセパレーター35サンコー(三甲)(4件のレビュー)当日出荷
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー種別35材質フィラー入PPピッチ(mm)15外寸(mm)628×35×4スタッキング高さ(mm)29
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
大型コンテナ ジャンボックスサンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
サンボックス4-4サンコー(三甲)(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00材質PP内寸(mm)423×119×88フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
バケット型コンテナ サンバケットサンコー(三甲)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目材質PP形状底面:SG (その他)フタなし底形状その他外寸法・高さ(mm)80コンテナ種類ベタ目スタッキング可ネスティング可有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
ばんじゅうAサンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質PP種別201704形状底面:SG質量(kg)1.37色クリーム容量(L)16.6有効内寸(mm)532×346×80外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105外寸(mm)574×388×105内寸(mm)534×348×90適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)嵌合商品油脂箱
TPボックス TP3121.5取手有 Lグレーサンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5材質PPサイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm内寸(mm)1305×300×134フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
サンクレットオリタタミコンテナーP51Bサンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
フタの有無あり適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型種別P51B材質PP形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)有効内寸(mm)492×334×307耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×342内寸(mm)494×336×307機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)嵌合商品オリコン P31B
片面4方差パレットサンコー(三甲)(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
一般平置き使用パレットです。
上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
ピュアクレートサンコー(三甲)(2件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし
中型ばんじゅうサンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体材質PP色クリームサイズ中型容量(L)8.3有効内寸(mm)447×297×53外寸(mm)484×334×74内寸(mm)450×300×62底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
集水マス#250フタ(アナナシ) 白サンコー(三甲)(9件のレビュー)当日出荷
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)色ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
サンバケット♯37N-2サンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目適合カード差し:両短辺10、14型種別#37N-2材質PP形状底面:SG (その他)内寸(mm)571×339×199フタなし底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)ネスティング高さ(mm)83外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-コンテナ種類ベタ目スタッキング可ネスティング可有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
特大ばんじゅうサンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズフタなし底形状ゲタ形状
オリタタミコンテナー30、40、50フタサンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷
長、短側面内倒れ式オリタタミコンテナーです。オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切替やリターナブル容器として活躍します。上フタなしタイプ
材質PP外寸(mm)536×373×18嵌合商品オリコン 40B-K
セフティーコンテナー Aサンコー(三甲)(1件のレビュー)翌日出荷から5日以内出荷
仕様3ツ組可能適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ材質PP有効内寸(mm)477×320×286外寸(mm)535×370×305内寸(mm)487×330×296フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])14.19(1447)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
ばんじゅうフタサンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷
極度にシンプル化され美しく、滑らかな形状、軽量で作業性に富んだデザイン。その優れたデザインは日本における製菓・製パン用コンテナーの基本形状になってます。
材質PP外寸(mm)584×399×30色クリーム外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×399×30トラスコ品番355-9203嵌合商品油脂箱
プラスチックパレット(ハーフサイズ)サンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフト種別片面二方差し幅(mm)260質量(kg)4高さ(mm)120間口(mm)1100外寸(mm)1100×550×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)550
半ばんじゅう用ふたサンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番353-1511種別SKBAN-HAN-F-CL材質PP色クリーム質量(g)250外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)395×291×27外寸(mm)395×291×27適合コンテナ半ばんじゅう(200600)嵌合商品半ばんじゅう 穴無