カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- ウイニングボアー
- BIGM(丸山製作所)(129)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(10)
- TRUSCO(6)
- 三桂製作所(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- サンドビック(3)
- スーパーツール(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- 日東工業(2)
- ニッタ(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- 電成興業(2)
- 八州電工(2)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(2)
- 吉田商事(2)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ブランドをもっと見る
「bc38」の検索結果

バイメタルカッター
ウイニングボアー(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)有効長(mm)25刃厚(mm)0.9
充電バイメタルカッター
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)