カテゴリ
- 切削工具(208)
絞り込み
ブランド
- S&K(三興製作所)
- モノタロウ(54)
- EIKO(栄工舎)(152)
- KANA(片山チエン)(351)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(157)
- NACHI(不二越)(200)
- New-Era(ニューエラー)(617)
- OSG(オーエスジー)(240)
- RS PRO(373)
- SMC(10,289)
- TRUSCO(576)
- イスカル(183)
- エスコ(421)
- オザック精工(288)
- グーリング(276)
- コガネイ(856)
- コノエ(165)
- 三木プーリ(553)
- 三菱マテリアル(187)
- 京セラ(183)
- ブランドをもっと見る
「16mm径」の検索結果

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ラジアス4枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
4枚刃 レギュラー刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷外径許容差がプラスとなっています。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から5日以内出荷SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理S(TiCN)コーティング公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。 仕上げ加工時の取り代が小さくできます。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
4枚刃 シグマリードエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷ΣMのロング刃長です。不等ねじれを採用しているため、側面仕上加工に最適。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)50~40外径許容差(mm)+0.03~0
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃
S&K(三興製作所)¥62,980~税込¥69,278~1本当日出荷材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ
S&K(三興製作所)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
2枚刃ボールエンドミル ロングシャンク
S&K(三興製作所)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ
S&K(三興製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S-FPAMシリーズ
S&K(三興製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイス ハイヘリエンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から3日以内出荷材質粉末ハイス刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
S&K(三興製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から5日以内出荷オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45