カテゴリ
- 切削工具(32)
絞り込み
ブランド
- S&K(三興製作所)
- AGC(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(419)
- イマオコーポレーション(2)
- トリニティ(193)
- Simplism(87)
- ナカバヤシ(33)
- ajouter(24)
- CKD(15)
- エアージェイ(15)
- GOD GLASS(13)
- ケービデバイス(12)
- ビデオセンシング(10)
- LEPLUS NEXT(10)
- サンワサプライ(8)
- マザーツール(8)
- パトライト(PATLITE)(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- PGYTECH(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「agc」の検索結果
特価

SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
S&K(三興製作所)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から5日以内出荷オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック
S&K(三興製作所)¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。トラスコ品番322-4734刃数4枚全長(mm)110刃長(mm)47表面処理FAコーティングシャンク径(mm)20刃径(mm)18
SAコーティング超硬6枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から5日以内出荷剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニック
S&K(三興製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
SAコーティング超硬溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥8,298~税込¥9,128~1本3日以内出荷から5日以内出荷剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能です。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル
S&K(三興製作所)¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷生材から焼入れまで幅広い加工が可能です。新開発したニック・断面形状により、耐チッピング性及び切屑排出性に優れています。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬GCX溝用エンドミル
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SAコーティングねじれ角(°)45外径許容差(mm)0~-0.03
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
SAコーティング 超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ4枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4シャンク径(Φmm)20表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング超硬センタ 面取り用
S&K(三興製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)。シャンク径(mm)6
SAコーティング 超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
S&K(三興製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)45外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬4枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷焼入れ鋼の加工・高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
FAコーティング 超硬ハイヘリックスコーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷新型R形状により、難削材加工にも対応。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)40コーナーラウンジカッタR許容差±0.02
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル
S&K(三興製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2先端角(°)120公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷SAGCXのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷テーパーネックにより剛性をアップさせています。高速加工にて焼入れ鋼の加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03