カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- S&K(三興製作所)
- BIGM(丸山製作所)(331)
- 岩崎電気(74)
- コガネイ(31)
- サンドビック(18)
- 三木プーリ(12)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(10)
- 三菱マテリアル(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- WR’S(ダブルアールズ)(9)
- 東正車輛(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- コクヨ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- イマオコーポレーション(5)
- 日動電工(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- Grondement(グロンドマン)(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
「sa-16」の検索結果

SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
S&K(三興製作所)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥73,980税込¥81,3781本3日以内出荷から5日以内出荷SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷から5日以内出荷コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング超硬6枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷から5日以内出荷剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷から5日以内出荷剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能です。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル
S&K(三興製作所)¥88,980税込¥97,8781本3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2先端角(°)120公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥54,980~税込¥60,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷SAGCXのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0