カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- S&K(三興製作所)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- IDEC(和泉電気)(4)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- NAC(長堀工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SMC(31)
- WR’S(ダブルアールズ)(23)
- アズワン(8)
- エスコ(16)
- エバロン(11)
- サンドビック(6)
- スバル(31)
- パトライト(PATLITE)(20)
- マルヤス電業(35)
- ミヤナガ(4)
- 三木プーリ(134)
- 岩崎電気(130)
- 日動電工(5)
- ブランドをもっと見る
「sa-22」の検索結果

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ
S&K(三興製作所)¥32,980税込¥36,2781本5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用 S-SUSAシリーズ
S&K(三興製作所)¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。仕様●刃径(mm):22●刃長(mm):45●全長(mm):145●刃数:3●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:322-0050アズワン品番67-2248-20
SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
S&K(三興製作所)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から5日以内出荷オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬6枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥83,980税込¥92,3781本3日以内出荷から5日以内出荷剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング 超硬GCX溝用エンドミル
S&K(三興製作所)¥83,980税込¥92,3781本3日以内出荷から5日以内出荷剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SAコーティングねじれ角(°)45外径許容差(mm)0~-0.03