カテゴリ
- 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
- S&K(三興製作所)
- モノタロウ(1)
- 雅(44)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- ミニター(23)
- エスコ(21)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20)
- KHK(小原歯車工業)(19)
- TRUSCO(19)
- カトウ工機(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- MUST TOOL(15)
- TKG(14)
- オーツカ光学(13)
- ゼブラ(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- omron(オムロン)(12)
- アイリスチトセ(12)
- 神馬本店(10)
- MSTコーポレーション(9)
- ブランドをもっと見る
「sa-4」の検索結果

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用
S&K(三興製作所)¥9,498税込¥10,4481本翌々日出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。刃数3枚表面処理Sコーティング
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング 超硬4枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷焼入れ鋼の加工・高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ4枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4シャンク径(Φmm)20表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
S&K(三興製作所)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から5日以内出荷オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から5日以内出荷SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷から5日以内出荷コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング超硬6枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥8,498税込¥9,3481本3日以内出荷から5日以内出荷剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥8,698税込¥9,5681本3日以内出荷から5日以内出荷剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能です。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル
S&K(三興製作所)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2先端角(°)120公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷テーパーネックにより剛性をアップさせています。高速加工にて焼入れ鋼の加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0