カテゴリ
- 切削工具(330)
絞り込み
ブランド
- S&K(三興製作所)
- サンコーテクノ(566)
- サンコー(三甲)(109)
- 三光精衡所(3)
- 三高(37)
- 三光化学工業(15)
- KANA(片山チエン)(1)
- Sanko IB(56)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(484)
- 大阪魂(294)
- サンコッコー(293)
- サンコー[日用品](261)
- サンコウ(169)
- 三興マテリアルサプライ(163)
- サンコー(タイタン)(154)
- THANKO(サンコー)[電子機器](152)
- サンコープラスチック(128)
- ウカイ(岐阜産研工業)(98)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sanko」の検索結果
特価

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
4枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
1枚刃 アルミサッシ用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷アルミサッシ加工専用のエンドミルです。種別1枚刃アルミサッシ用材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数1刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.05ねじれ角(°)35
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
ラジアス4枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃 レギュラー刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷外径許容差がプラスとなっています。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
小先端径コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から4日以内出荷狭い溝のR面取り加工に最適です。ねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ラジアス2枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理S(TiCN)コーティング公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷刃数2全長(mm)130刃長(mm)50シャンク径(Φmm)25公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)14公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。 仕上げ加工時の取り代が小さくできます。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30