カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- S&K(三興製作所)
- 岡崎精工(4)
- THECUT(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 三陽工業(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
「svm 3×90」の検索結果

センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03