カテゴリ
- 測定用品(2)
- 縫製用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- サンコウ電子研究所
- モノタロウ(5)
- Kenko(ケンコートキナー)(41)
- ウカイ(岐阜産研工業)(23)
- DAIKEN(旧:大建工業)(22)
- 日研工作所(20)
- 日本技研工業(14)
- 兼工業(11)
- 理研コランダム(10)
- 日油技研工業(9)
- ダイケン(8)
- 城東テクノ(7)
- アサヒフードアンドヘルスケア(7)
- DHC(健康食品)(7)
- ホーザン(6)
- SPG(サヌキ)(6)
- 日研工業(6)
- 山研工業(5)
- 和研工業(5)
- 油研工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
サービス分類
- レンタル(1)
「kenko」の検索結果
特価

ウェットフィルム膜厚計
サンコウ電子研究所(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。形状くし型測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディタイプ検針器
サンコウ電子研究所(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm質量(g)290電源単3乾電池(1.5V)×2本探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35RoHS指令(10物質対応)対応
両用一体型膜厚計
サンコウ電子研究所(1件のレビュー)¥114,800~税込¥126,280~1台ほか当日出荷から5日以内出荷わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。質量(g)約125測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0電源(V)DC3(単4乾電池×2本)使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
ハンディタイプ検針器
サンコウ電子研究所(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。電源単3乾電池(1.5V)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145有効探知・検出幅(mm)30×60
【レンタル】超音波式膜厚計(校正書付)
サンコウ電子研究所(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。用途コンクリート素地専用セット内容本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表質量(g)約370測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による)使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)測定方式超音波パルス反射方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28表示分解能0.01mm連続使用時間(時間)約10使用電源単3形アルカリ乾電池×2本探触子2C15N-DL音速範囲500~9999m/sec測定精度(mm)±0.1