カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • サンコウ電子研究所
  • 三菱ふそう(1,033)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • NAKANO(5)
  • ハリケーン(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Vesrah(2)
  • brembo(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • HANSONG(1)
  • KITACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc0099」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モルタル・プラスタ水分計 サンコウ電子研究所モルタル・プラスタ水分計サンコウ電子研究所
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
モルタル・コンクリート、プラスタの水分測定、管理、検査。密度、埋設鉄筋などの影響を受けずに測定。
仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)測定範囲1~15% 1~100 (MCモード)電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフプローブ小型押当て式ゴム電極表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示表示分解能0.1% 1 (MCモード)モード切替モルタル・コンクリート、プラスタ、MCモードアラーム上限値設定 1.5~14.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
紙・ダンボール水分計 サンコウ電子研究所紙・ダンボール水分計サンコウ電子研究所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
各種紙・紙製品の水分測定、管理、検査、指導。MCモードによる広い対象物への応用
仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)測定範囲6~40% 1~100 (MCモード)電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフプローブ小型差込式2針電極+小型SB電極表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示表示分解能0.1% 1 (MCモード)モード切替紙・段ボール、MCモードアラーム上限値設定 6.5~39.5%、0.5%ステップ、任意設定 (MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
木材水分計 TG-101 サンコウ電子研究所木材水分計 TG-101サンコウ電子研究所
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定付属品バッグ、予備針、六角レンチ質量(g)320使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ測定方式電気式プローブ小型差込式2針電極表示方式LCDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150表示分解能0.1% 1(MCモード)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.1、MCモード/1
はかりカテゴリ