カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • サンコウ電子研究所
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • コガネイ(29)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • RS PRO(14)
  • SMC(13)
  • エスコ(5)
  • オーハウス(5)
  • onsemi(5)
  • コフロック(4)
  • 日本理化学器械(NRK)(3)
  • エニダイン(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三商(2)
  • 富士倉(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc100-1」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木材水分計用 TG-PA サンコウ電子研究所

    木材水分計用 TG-PA

    サンコウ電子研究所
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
    測定範囲(%)3.5~50仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙・ダンボール用 KG-PA サンコウ電子研究所

    紙・ダンボール用 KG-PA

    サンコウ電子研究所
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
    測定範囲(%)3.5~40仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • モルタル・プラスタ水分計 サンコウ電子研究所

    モルタル・プラスタ水分計

    サンコウ電子研究所
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モルタル・コンクリート、プラスタの水分測定、管理、検査。密度、埋設鉄筋などの影響を受けずに測定。
    仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)測定範囲1~15% 1~100 (MCモード)電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフプローブ小型押当て式ゴム電極表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示表示分解能0.1% 1 (MCモード)モード切替モルタル・コンクリート、プラスタ、MCモードアラーム上限値設定 1.5~14.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
  • 紙・ダンボール水分計 サンコウ電子研究所

    紙・ダンボール水分計

    サンコウ電子研究所
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    各種紙・紙製品の水分測定、管理、検査、指導。MCモードによる広い対象物への応用
    仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)測定範囲6~40% 1~100 (MCモード)電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフプローブ小型差込式2針電極+小型SB電極表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示表示分解能0.1% 1 (MCモード)モード切替紙・段ボール、MCモードアラーム上限値設定 6.5~39.5%、0.5%ステップ、任意設定 (MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
  • ゴム電極 サンコウ電子研究所

    ゴム電極

    サンコウ電子研究所
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲0.8 ~15% 水分比較モードMC-1 : 1~100表示対応機種MR-200II
  • 2針電極 サンコウ電子研究所

    2針電極

    サンコウ電子研究所
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲3.5~50% 水分比較モードMC-3 : 1~100表示対応機種MR-200II
  • SB電極 サンコウ電子研究所

    SB電極

    サンコウ電子研究所
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲3.5~40% 水分比較モードMC-2 : 1~100表示対応機種MR-200II
  • 木材水分計 TG-101 サンコウ電子研究所

    木材水分計 TG-101

    サンコウ電子研究所
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
    用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定付属品バッグ、予備針、六角レンチ質量(g)320使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ測定方式電気式プローブ小型差込式2針電極表示方式LCDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150表示分解能0.1% 1(MCモード)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.1、MCモード/1
  • 高性能水分計MR器専用木材用プローブ サンコウ電子研究所

    高性能水分計MR器専用木材用プローブ

    サンコウ電子研究所
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    測定範囲(%)3.5~50仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
はかりカテゴリ