カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • サンコウ電子
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(95)
  • 長野計器(15)
  • ユーエイキャスター(12)
  • 三菱電機(6)
  • セントラルコンベヤー(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • ナベヤ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 大洋ツール(4)
  • マリンテック(4)
  • シバタ(フォークリフト)(4)
  • TRUSCO(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • LAPP(3)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 岡崎精工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-200」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材水分計用 TG-PA サンコウ電子木材水分計用 TG-PAサンコウ電子
56,980税込62,678
1台
当日出荷から13日以内出荷
建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~50仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
電気式水分計 MR-200 サンコウ電子電気式水分計 MR-200サンコウ電子
69,980税込76,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
紙・ダンボール用 KG-PA サンコウ電子紙・ダンボール用 KG-PAサンコウ電子
68,980税込75,878
1台
当日出荷から13日以内出荷
紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~40仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
モルタル用 PM-PA サンコウ電子モルタル用 PM-PAサンコウ電子
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
モルタル・プラスタなどの表面管理に最適です。高架橋、トンネルなどの防食管理など使用できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)0.8~15RoHS指令(10物質対応)対応
水分計 サンコウ電子水分計サンコウ電子
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
用途適用材質:木材。質量(g)200電源単4乾電池×4本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150測定範囲(%)0.8~50分解能(%)0.001
砥石 #2000特集