カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • サンコウ電子研究所
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(1,449)
  • ニッセイ(95)
  • ミツビシ(61)
  • ホンダ(26)
  • 三菱電機(23)
  • 長野計器(15)
  • ユーエイキャスター(12)
  • セントラルコンベヤー(6)
  • PEPPERL+FUCHS(6)
  • 協和[機構部品](5)
  • エスティジェイ(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • ナベヤ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エー・エム・プロダクツ(4)
  • 大洋ツール(4)
  • マリンテック(4)
  • TRUSCO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr200」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気式水分計 MR-200 サンコウ電子研究所

    電気式水分計 MR-200

    サンコウ電子研究所
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
    測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
  • 水分計 サンコウ電子研究所

    水分計

    サンコウ電子研究所
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
    用途適用材質:木材。質量(g)200電源単4乾電池×4本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150測定範囲(%)0.8~50分解能(%)0.001
  • 紙・ダンボール用 KG-PA サンコウ電子研究所

    紙・ダンボール用 KG-PA

    サンコウ電子研究所
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
    仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150測定範囲(%)3.5~40主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木材水分計用 TG-PA サンコウ電子研究所

    木材水分計用 TG-PA

    サンコウ電子研究所
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
    仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135測定範囲(%)3.5~50主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • モルタル用 PM-PA サンコウ電子研究所

    モルタル用 PM-PA

    サンコウ電子研究所
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    モルタル・プラスタなどの表面管理に最適です。高架橋、トンネルなどの防食管理など使用できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
    測定範囲(%)0.8~15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 針電極カバー サンコウ電子研究所

    針電極カバー

    サンコウ電子研究所
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    対応機種TG-101・KG-101・PM-101・MR-200II
  • ゴム電極 サンコウ電子研究所

    ゴム電極

    サンコウ電子研究所
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲0.8 ~15% 水分比較モードMC-1 : 1~100表示対応機種MR-200II
  • 2針電極 サンコウ電子研究所

    2針電極

    サンコウ電子研究所
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲3.5~50% 水分比較モードMC-3 : 1~100表示対応機種MR-200II
  • SB電極 サンコウ電子研究所

    SB電極

    サンコウ電子研究所
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲3.5~40% 水分比較モードMC-2 : 1~100表示対応機種MR-200II
mr200特集