カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- サンコウ電子研究所
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,449)
- ニッセイ(95)
- ミツビシ(61)
- ホンダ(26)
- 三菱電機(23)
- 長野計器(15)
- ユーエイキャスター(12)
- セントラルコンベヤー(6)
- PEPPERL+FUCHS(6)
- 協和[機構部品](5)
- エスティジェイ(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- ナベヤ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エー・エム・プロダクツ(4)
- 大洋ツール(4)
- マリンテック(4)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「mr200」の検索結果

電気式水分計 MR-200
サンコウ電子研究所¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から5日以内出荷接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
水分計
サンコウ電子研究所¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷から5日以内出荷上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。用途適用材質:木材。質量(g)200電源単4乾電池×4本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150測定範囲(%)0.8~50分解能(%)0.001
紙・ダンボール用 KG-PA
サンコウ電子研究所¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から5日以内出荷紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150測定範囲(%)3.5~40主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
木材水分計用 TG-PA
サンコウ電子研究所¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から5日以内出荷建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135測定範囲(%)3.5~50主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
モルタル用 PM-PA
サンコウ電子研究所¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷モルタル・プラスタなどの表面管理に最適です。高架橋、トンネルなどの防食管理など使用できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。測定範囲(%)0.8~15RoHS指令(10物質対応)対応