カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
- サンコウ電子研究所
- AMPHENOL(4)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- EIKO(栄工舎)(10)
- IAI(アイエイアイ)(4)
- RIKEN(理研機器)(6)
- RS PRO(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SPARKFUN(5)
- YAGEO(10)
- エスコ(3)
- ゴールドメダル(6)
- ダイキン工業(5)
- ニチバン(3)
- ネグロス電工(6)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(4)
- マキシンコー(9)
- レイ・アウト(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(2)
「rc-70」の検索結果
特価

【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付)
サンコウ電子研究所¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷低周波パルス式、微小電流タイプ 1~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以下です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。仕様【対象塗膜厚さ】1mm以下セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース寸法(mm)370(W)×190(H)× 150(D)質量(kg)3.9電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)使用温度範囲0~40℃(結露しないこと)方式低周波高電圧パルス放電式探知電圧(kV)1~7(波高値)
【レンタル】ピンホール探知器(PC鋼線用)(校正書付)
サンコウ電子研究所¥7,698~税込¥8,468~1台翌日出荷から5日以内出荷アース電極を用い、検査効率をUPさせるPC鋼線用のピンホール探知器セット内容本体、取扱説明書、収納ケース(本体用)、プローブ(プローブ用高電圧コード5m付)、円筒ブラシ用ホルダー、円筒ブラシ電極(Φ55×300mm)、間接アース電極(アース用高電圧コード2m付)、充電コード2m、安全スイッチ(安全スイッチ5m付)、プローブ収納バッグ質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源(V)AC100~240(50/60Hz)100VA電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)方式低周波高電圧パルス放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190探知電圧(kV)1~7(波高値)対象塗膜厚さ1mm以下警報方式ランプ、ブザー使用時間(時間)約10.5(最大出力電圧時)サービス分類レンタル
ピンホール探知器
サンコウ電子研究所¥429,800税込¥472,7801台11日以内出荷「ピンホール探知器 TRシリーズ」は広くご採用頂いている標準タイプとして、。国内外のお客様から塗装膜・ライニング膜を痛めることなく安全で迅速に検査できると、。「使い易く高性能」と評価され多数ご使用いただいております。この度、メーターをアナログからデジタル表示に変更し、より使いやすく利便性を向上しました。方式低周波高電圧パルス放電式警報方式本体のランプ、ブザー
乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器
サンコウ電子研究所¥339,800~税込¥373,780~1台12日以内出荷から32日以内出荷簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。 皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。用途金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。 金属またはコンクリートの防錆、防食に。電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)測定方式低周波高電圧パルス放電方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150警報方式ランプ・ブザーRoHS指令(10物質対応)対応