カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs355m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
中速専用ブレーキ付きモーター搭載。 より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクタ。補助ビス。 スピンドルロック機構。 強靭アルミベース。 角パイプ100x100、丸パイプΦ120、アングル130x130一般鋼材切断可能。
用途一般鋼材から軽量鉄骨まで冴える切れ味付属品純正チップソー(BS355M)、メガネレンチ17mm、T型レンチ17mm、スパナ17mm、補助バイス質量(kg)16.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450コード長さ(m)3.5(2芯)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800取付寸法(mm)外径355×厚さ4×穴径25.4最大切断寸法(mm)90°バイス標準位置:丸パイプΦ120・角パイプ100×100、90°バイス中間位置:角パイプ100×100、90°バイス奥位置:各パイプ180×85・アングル130×130、45°バイス標準位置:丸パイプΦ70・角パイプ70×70・アングル50×50最高使用周速度(m/s)56バイス最大口幅(mm)185
355mmチップソーマルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ)355mmチップソーマルチ切断機サンコー(サンコーミタチ)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
電子制御方式3段回転変速、ソフトスタートモーター採用、支点一体構造アルミベース
付属品チップソーBS355M、メガネレンチ(17mm)、T型レンチ(17mm)、片口スパナ(17mm)電流(A)15.0本体質量(kg)17.8チップソー厚さ(mm)4
関連キーワード
電動工具 本体カテゴリ