カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンコー(サンコーミタチ)
「mgc355b」の検索結果

高速切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355トラスコ品番491-6875質量(kg)15電圧(V)単相100消費電力(W)1440回転数(min-1[r.p.m])3800定格電流(A)15.0最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70バイス最大口幅(mm)185