ウレタンショックレスハンマー王将(須佐製作所)(2件のレビュー)当日出荷
用適応温度は-20℃~90℃です。
ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。
打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。
ハンドルはパイプ一体成型です。
グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応
ケレン棒(パイプ柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷
錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます
壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm)95切刃長さ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーショート王将(須佐製作所)(4件のレビュー)当日出荷
頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。
グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。
ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。
柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム先切金槌王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム八角玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)当日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
ステンレス家庭鍬(焼入品)王将(須佐製作所)(12件のレビュー)当日出荷
頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。
錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。
畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用刃幅(mm)125切刃長さl(mm)285寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090刃の厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
磨舞台屋鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)欠品中
種類ネイルハンマー全長(mm)360材質(柄部)木主な用途打ち込み作業口径(Φmm)18×19頭の全長(mm)104寸法(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
プロショックレス掛矢(グラス柄)王将(須佐製作所)当日出荷
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ツインハンマー王将(須佐製作所)当日出荷
打撃面はスチール面と、強力PNナイロン面で、PNナイロンは強力で弾力性に富み打痕を付けません。
インテリア等の内装部や組立・ホビー等幅広く用いられます。
種類コンビハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
コメットハレー王将(須佐製作所)当日出荷
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。
種類コンビハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)230材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業タイプツイン頭の全長(mm)64トラスコ品番818-4250RoHS指令(10物質対応)対応