カテゴリ
- 安全保護具(6)
絞り込み
ブランド
- サンコー(タイタン)
- モノタロウ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(8)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 谷沢製作所(1)
「ar-eb-bl」の検索結果
特価

胴ベルト型墜落制止用器具用 追加補助ロープ(巻取式ロック付)
サンコー(タイタン)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約620種類巻取式ケース色イエロストラップ幅(mm)17フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
補助ロープ AR-SB~GR型
サンコー(タイタン)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。長さ(mm)1300質量(g)約470種類ロープ式ロープ径(Φmm)10フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)材質(ロープ)3ッ打ナイロン
EXJ ハーネス用ランヤード
サンコー(タイタン)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷タイプ1ランヤードタイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2
補助ロープ ストラップ EXJ AR-ST-SB~YL型
サンコー(タイタン)¥6,598税込¥7,2581本22日以内出荷シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。長さ(mm)1200質量(g)約470種類ストラップ式ストラップ幅(mm)18フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ストラップ色オレンジ
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型
サンコー(タイタン)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ロック装置付き巻取器材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロN
サンコー(タイタン)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から20日以内出荷胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。用途高所での墜落防止質量(g)約850種類巻取式規格墜落制止用器具の規格に適合バックルバススルー落下距離(m)1.7~1.9フック軽量タイプ(アルミカバー)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)約1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン材質(調節バックル)アルミ最大使用質量(kg)100ロック機能ロック付き自由落下距離(m)1.3