カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- サンコー(タイタン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ehn-9b」の検索結果
特価

KESEL イージーハーネス ネオ 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本18日以内出荷から33日以内出荷用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント最大使用質量(kg)130仕様休止フック掛け付材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール色ブルー/ブラック質量(g)1320タイプ胴ベルト付ベルト幅(mm)【肩・腿】45バックル【腿バックル】プレート肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード無し
フルハーネス”イジーハーネス ネオ”(消臭機能付ベルト・胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥24,980税込¥27,4781本33日以内出荷ナノテクノロジーにより繊維自体に消臭機能があります。ベーシックなスタイルのハーネスです。腿プレートはノーマルバックルです。トラスコ品番195-2006材質メインベルト:ポリエステル、腿バックル:スチール、肩バックル/D環:スチール色ブルー/ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルパススルー胴ベルト【バックル】アルミスライド