カテゴリ

  • 安全保護具(14)
絞り込み
ブランド
  • サンコー(タイタン)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
  • ツヨロン(藤井電工)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fdnn-10b」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス”イージーハーネスネオ フロントD環” サンコー(タイタン)

    フルハーネス”イージーハーネスネオ フロントD環”

    サンコー(タイタン)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。安全ブロックなどの外部墜落阻止器具へのアクセスを容易にするフロントD環モデルです。
    ブラック/レッド質量(g)約1220ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルプレート
  • EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂レッド系質量(g)約1090ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックル肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード サンコー(タイタン)

    リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード

    サンコー(タイタン)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
    用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
  • 傾斜面作業用 ワークポジショニング器具 本体+ダブルフック付きグリップ SRN型 サンコー(タイタン)

    傾斜面作業用 ワークポジショニング器具 本体+ダブルフック付きグリップ SRN型

    サンコー(タイタン)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。 目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。 ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。 連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。 バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
    仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070ロープ仕様(mm)長さ:450ロープ径(Φmm)12フック形状フックNo.27×2胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル)バックルサイドベルト幅(mm)最大190バックルサイドベルト全長(mm)800ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
  • フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付) サンコー(タイタン)

    フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)

    サンコー(タイタン)
    25,980税込28,578
    1本
    12日以内出荷から18日以内出荷
    メインベルトに形状保持素材採用で着やすい。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
    用途墜落制止用器具材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロンブラック質量(g)1270ベルト幅(mm)45種類フルハーネスRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
  • 3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    22,980税込25,278
    1本
    11日以内出荷から18日以内出荷
    特許取得の形状保持ベルトがベルトの形崩れ・もつれを防ぎ素早い着脱を可能に。
    最大使用質量(kg)130材質【肩・背・腰部ベルト】樹脂製芯材内包ナイロン、【胸ベルト】ナイロン、【腹・腿部ベルト】ポリエステル、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステルブラック質量(g)約1030タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・背・腰部】45、【胸】25、【腹・腿】25肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。
    最大使用質量(kg)130材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂ネイビー質量(g)約1030タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
    最大使用質量(kg)130材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル黄色質量(g)約1000タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロンブラック系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 サンコー(タイタン)

    ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型

    サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
    ランヤード(長さ)(mm)1700材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付) サンコー(タイタン)

    フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)

    サンコー(タイタン)
    25,980税込28,578
    1本
    18日以内出荷
    メインベルトに形状保持素材採用で着やすいです。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
    用途墜落制止用器具トラスコ品番195-2028材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロンブラックサイズSベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応腿バックルワンタッチ
  • 手元ストラップ STJ型 サンコー(タイタン)

    手元ストラップ STJ型

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
    全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
  • 江戸鳶 墜落制止用器具 ETN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    江戸鳶 墜落制止用器具 ETN-10A型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブラック系質量(g)約1180ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環・胴ベルト付) サンコー(タイタン)

    フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環・胴ベルト付)

    サンコー(タイタン)
    29,980税込32,978
    1本
    18日以内出荷から33日以内出荷
    メインベルトに形状保持素材使用で着やすい。フロントD環付
    材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロンブラックベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド