カテゴリ

  • 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
  • サンコー(タイタン)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl-mr01」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kgサンコー(タイタン)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約860タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)100コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg サンコー(タイタン)RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kgサンコー(タイタン)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約900タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
墜落制止用器具カテゴリ