カテゴリ

  • 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
  • サンコー(タイタン)
  • TDKラムダ(64)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • TRUSCO(2)
  • ナイキ(1)
  • 東北車輌(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • ARCOLECTRIC(1)
  • ZEBRA(ゼブラ)(1)
  • IDECH(アイデック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rws-b」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ サンコー(タイタン)

    ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
  • RICORO-N 補助ロープ サンコー(タイタン)

    RICORO-N 補助ロープ

    サンコー(タイタン)
    ¥8,098税込¥8,908
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    二丁掛用の追加ロープです。ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります。このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。
    長さ(mm)1150幅(mm)17フック口開き(mm)50、(構造物側)51フックNo.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)17最大使用質量(kg)100
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト サンコー(タイタン)

    胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト

    サンコー(タイタン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
    用途高所での墜落対策に使用します。長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)質量(g)1790規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
  • ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ サンコー(タイタン)

    ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ

    サンコー(タイタン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本(1本)
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
関連キーワード
墜落制止用器具カテゴリ