カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- 三ツ星ベルト(8)
- バンドー化学(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- EBM PAPST(2)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「3m363」の検索結果

接着・付着力引張試験器 テクノテスター 20kN
サンコーテクノ¥889,800税込¥978,7801台30日以内出荷外装材施工の研究・開発から、現場での一般施工の管理・確認まで対応できる、日本建築仕上学会認定の試験機です。 デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。 さまざまな現場状況に対応できる、軽くてコンパクトな設計です。 電源コードが不要です。 デジタル表示で加重と変異を同時測定・保存します。 小型・軽量化で使いやすさを追求し、引っ張り試験の作業効率を大幅にアップしています。 TYカップリング(別売)の使用でビスの引張試験も可能 簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。仕様●最大荷重(kN):20●最大変位(mm):14●測定部表示:ドットマトリクス 128×64ドット●バックライト付●機構部負荷方式:油圧式(油圧シリンダー+手動回転式油圧ポンプ)●接着力・付着力引張試験機(最大荷重:20KN)●接着・付着力引張試験機●セット内容/付属品:センターシャフト、調整ノブ、テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)、USBシリアル、建研アダプタ(M15x1.5)、W3/8アダプタ●原産国:日本●コード番号:363-8550アズワン品番67-5641-42