カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • 渡辺電機工業(23)
  • アズワン(19)
  • KEMET(7)
  • アライドテレシス(7)
  • エスコ(3)
  • 熱研(3)
  • エム・デー・エス(2)
  • SMC(1)
  • 象印マホービン(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ベッセル(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • カーメイト(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • KSフィルター(1)
  • サカセ(1)
  • PITWORK(日産)(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-10d」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】テクノテスター(校正書付) サンコーテクノ

    【レンタル】テクノテスター(校正書付)

    サンコーテクノ
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。 専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
    仕様【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 【傾斜補正範囲】±5度【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digitセット内容本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル質量(kg)6.1最大変位量(mm)15最大荷重(kN)100(10.2tf)
  • あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN) サンコーテクノ

    あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN)

    サンコーテクノ
    969,800税込1,066,780
    1組
    5日以内出荷
    簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
    用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。材質スチール仕様バックライト付適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)トラスコ品番365-8724セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)質量(kg)6.1表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式最大荷重(kN)100