カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- BIGM(丸山製作所)(11)
- honeywell(2)
- RS PRO(5)
- SecuSTATION(2)
- TDKラムダ(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- コーセル(2)
- サンドビック(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- ブロードウォッチ(2)
- マザーツール(3)
- マスプロ電工(4)
- ユキワ精工(3)
- 京セラ(4)
- 大見工業(1)
- 富士電機(2)
- 日本紐釦貿易(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc-53」の検索結果
特価

テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ
サンコーテクノ¥1,098税込¥1,2081パック当日出荷から4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭
”ハードエッジドライブ” HDC-Sタイプ
サンコーテクノ¥2,398税込¥2,6381パック(90本)当日出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。トラスコ品番363-8559材質ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理長さ(mm)35呼び径5下穴径(Φmm)4.3頭部形状シンワッシャー頭頭部径(Φmm)12首下長(mm)35埋め込み深さ(mm)30ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)45-t呼び径d(mm)5
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥3,698税込¥4,0681パック4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用