カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- 大同DMソリューション(1)
- ノーブランド(1)
- SMC(23)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- RS PRO(11)
- 日本紐釦貿易(8)
- ホンダ(6)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- エスコ(5)
- オムロンヘルスケア(5)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](5)
- TRACO POWER(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- Baumer(5)
- 京セラ(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- マスプロ電工(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- EBM PAPST(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc53」の検索結果

テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ
サンコーテクノ¥1,098税込¥1,2081パック当日出荷から4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥3,698税込¥4,0681パック4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
”ハードエッジドライブ” HDC-Sタイプ
サンコーテクノ¥2,398税込¥2,6381パック(90本)当日出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。トラスコ品番363-8559材質ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理長さ(mm)35呼び径5下穴径(Φmm)4.3頭部形状シンワッシャー頭頭部径(Φmm)12首下長(mm)35埋め込み深さ(mm)30ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)45-t呼び径d(mm)5