カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- エスコ(70)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 旭化成(7)
- スリーピース(3)
- 神保電器(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ハーティング(2)
- WILLTEX(2)
- PROST's(2)
- イスカル(1)
- NTカッター(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- ニッコー(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- KSフィルター(1)
- Q-line(1)
「ea-500」の検索結果

サンコー 旭化成ISシステムEAー500S用ミキシングノズル
サンコーテクノ¥5,998税込¥6,5981袋(10本)当日出荷12個のスパイラル(羽根)により、主剤・硬化剤を確実に混練します。用途ARケミカルセッターEA-500、EA-500W専用ミキシングノズル。トラスコ品番328-5481質量(g)90適用可能カートリッジEA-500S
サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー
サンコーテクノ¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷主材・硬化剤の適切な量をカートリッジから押出します。用途ARケミカルセッターEA-500専用ハンド式ディスペンサー。トラスコ品番294-3671材質スチール質量(kg)1.2適用可能カートリッジEA-500
サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
サンコー 旭化成ISシステムベースキット
サンコーテクノ¥53,980税込¥59,3781組5日以内出荷穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。トラスコ品番294-3697セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個質量(kg)3.3適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ
サンコーテクノ¥559~税込¥615~1本当日出荷から4日以内出荷ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
イーグルアンカーEGタイプ
サンコーテクノ¥999税込¥1,0991本当日出荷ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65