カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- タカノ(2)
- ホンダ(7)
- メディアカバーマーケット(1)
- 大阪魂(1)
- 富士フイルム(1)
「gt830」の検索結果

テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281箱(100本)9日以内出荷仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30