カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- MIWA(6)
- エスコ(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 美和ロック(2)
- タカノ(2)
- コガネイ(1)
- サンドビック(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- セキセイ(1)
- 日本ファイリング(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- YKK(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- イハラサイエンス(1)
- ヤンマー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「la38」の検索結果

オールコアドリル
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク)
サンコーテクノ¥8,298税込¥9,1281本当日出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2