カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- StarTech.com(3)
- CKD(2)
- マキタ(2)
- 由良産商(1)
「m850d」の検索結果
特価

オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機
サンコーテクノ¥159,800税込¥175,7801台当日出荷オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ