カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- BIGM(丸山製作所)(120)
- 日東工業(18)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- テクロック(2)
- SK(新潟精機)(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- 内外電機(1)
- HASCO(1)
- ガステック(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ファースト(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- Alps Electric(1)
- 日清フーズ(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「no.012n」の検索結果

テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ
サンコーテクノ¥3,898税込¥4,2881パック(50本)4日以内出荷から7日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ
サンコーテクノ¥2,998税込¥3,2981パック(50本)4日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):12.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.0●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4847アズワン品番67-2305-78