カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • BIGM(丸山製作所)(1,242)
  • RS PRO(65)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • エスコ(5)
  • CKD(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(3)
  • SICK(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • マルチクラフト(2)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • アズワン(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • シンワ測定(1)
  • ダイヘン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no10-2m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ

    サンコーテクノ
    5,398税込5,938
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):50●引張最大荷重(kN):0.8●呼び径d(mm):5.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.7●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.5~2.2●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4807アズワン品番67-2305-76
  • テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4835アズワン品番67-2305-80
  • テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ

    サンコーテクノ
    3,798税込4,178
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):40●引張最大荷重(kN):1.0●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4778アズワン品番67-2305-74
4f310-10-ac100v特集