カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- BIGM(丸山製作所)(2,467)
- CKD(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- KANA(片山チエン)(31)
- LION (ライオン事務器)(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アイワ金属(2)
- インターナショナルダイヤ(2)
- コクゴ(1)
- サンフレックス(7)
- タイヨーマーク(中川製袋化工)(5)
- リボス(3)
- 大阪魂(4)
- 寺岡製作所(5)
- 日研工作所(4)
- 日野自動車(3)
- 武蔵ホルト(2)
- 福助工業(6)
- ブランドをもっと見る

ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥2,498税込¥2,7481パック(70本)4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。仕様●呼び径d(mm):5.0●下穴径(mm):4.3●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):3.3●穿孔深さ(mm):55-t●頭部高(mm):2.6●穿孔径(mm):4.3●使用ビット:No.2●首下長(mm):45●頭部形状:シンワッシャー頭●頭部径(mm):12.0●呼び径:5●パック入●材質/仕上:ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。●下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。●下穴の切粉は必ず除去してください。●呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:364-1745アズワン品番67-2305-77
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら