カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • モノタロウ(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • JOHNAN(1)
  • NEC(8)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • StarTech.com(6)
  • SUN UP(1)
  • uni(三菱鉛筆)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • イワツキ(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ナカバヤシ(3)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ライン精機(1)
  • 富士電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc5m.1」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN) サンコーテクノ

    あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)

    サンコーテクノ
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1セット
    15日以内出荷
    簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
    用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200
関連キーワード
アンカーボルトカテゴリ