カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- KSフィルター(2)
- E-Value(1)
- 室本鉄工(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- StarTech.com(1)
「pc5m.24」の検索結果
特価

あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)
サンコーテクノ¥1,998,000税込¥2,197,8001セット15日以内出荷簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200