カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- コクヨ(1)
- サンコー[日用品](1)
- ミヤコ自動車(1)
- 二葉電機製作所(1)
「pn-36a」の検索結果
特価

アンカー打込機
サンコーテクノ¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル仕様施工時間:約3秒質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5