カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- 富士電機(27)
- 三菱電機(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- DNライティング(1)
- KSフィルター(1)
- 富士電機機器制御(1)
「sc-n2 100v」の検索結果
特価

オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機
サンコーテクノ¥129,800税込¥142,7801台当日出荷オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ