カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(6)
- ブラストン(5)
- 大阪魂(4)
- テクロック(3)
- ユニカ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- スバル(3)
- KSフィルター(3)
- 三菱電機(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- DNライティング(2)
- 青木精密工業(1)
- イマオコーポレーション(1)
- カール(1)
- 京セラ(1)
- サンライズ(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「sc850」の検索結果

芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)
サンコーテクノ¥21,980税込¥24,1781箱(50個)4日以内出荷材質SUS316最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機
サンコーテクノ¥159,800税込¥175,7801台当日出荷オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ