カテゴリ

  • 切削工具(31)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • モノタロウ(141)
  • エスコ(57)
  • SDS(52)
  • ユニカ(48)
  • BOSCH(ボッシュ)(42)
  • ミヤナガ(42)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30)
  • SMC(28)
  • XP POWER(28)
  • ハウスビーエム(13)
  • RS PRO(13)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • エレコム(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • マキタ(9)
  • SIGLENT(9)
  • タンガロイ(8)
  • 安達商事(8)
  • ロバートショウ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds 10」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(16件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル SDS サンコーテクノ

    オールドリル SDS

    サンコーテクノ
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    3日以内出荷
    軽量ハンマードリルにワンタッチ着脱ができ、さらに穴あけパワーを刃先に効率よく伝達できます。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)5.3有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ サンコーテクノ

    オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
    用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど仕様筒入タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプスライド寸法(mm)35
  • パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル SDS-plus軸

    サンコーテクノ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
  • オールドリル パワーSDS サンコーテクノ

    オールドリル パワーSDS

    サンコーテクノ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷
    5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル(SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDSタイプ)

    サンコーテクノ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル(SDS全長460タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長460タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)380首下長(mm)460シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングSDSヨウ(5マイイリ) サンコーテクノ

    OリングSDSヨウ(5マイイリ)

    サンコーテクノ
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    PQ4SJ-AD用Oリング14mm(1袋5個入り)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル (SDSタイプ ) サンコーテクノ

    オールドリル (SDSタイプ )

    サンコーテクノ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
    用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
  • SDSプラスロングアダプター サンコーテクノ

    SDSプラスロングアダプター

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
    適合機種SDSプラスビット用延長アダプター材質合金シャンクSDSplus
  • オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
    仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボード有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • シーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプ

    サンコーテクノ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • マシンホルダー サンコーテクノ

    マシンホルダー

    サンコーテクノ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    グリップアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)
    材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコールドチゼル サンコーテクノ

    オールコールドチゼル

    サンコーテクノ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(1本)
    4日以内出荷
    チゼル/ハツリ・破砕などの作業に使用(SDS-max軸 全長280mm)
    用途優れた熱処理を施しており、耐久性にすぐれる首下長(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールブルポイント サンコーテクノ

    オールブルポイント

    サンコーテクノ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ブルポイント/ハツリ・破砕などの作業に使用(SDS-max軸 全長280mm)
    用途優れた熱処理を施しており、耐久性にすぐれる首下長(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用) サンコーテクノ

    シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    適合CT/SCT/GT/SGT材質鉄表面処理生地
  • グットラクバー サンコーテクノ

    グットラクバー

    サンコーテクノ
    ¥7,398税込¥8,138
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ハイビットをセットすることでラクラク施工を可能
    用途全長550mm(SDS-plus軸) *シャンク部は全長に含まれません首下長(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材・FRP・塩ビ管。付属品センタードリルCDS-10.0×230、SDS軸シャンクトラスコ品番481-0805適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)質量(kg)0.48刃径(Φmm)38有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種軽量ハンマードリル有効長(mm)100シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • イージーアイドリル サンコーテクノ

    イージーアイドリル

    サンコーテクノ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ストッパー付きで穿孔長の管理が容易。ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能です
    用途コンクリート用径D(Φmm)(ザグリ)32長さL2(mm)(ザグリ)37適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スラブダケドリル サンコーテクノ

    スラブダケドリル

    サンコーテクノ
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(1本)
    当日出荷
    スラブダケアンカー専用ドリルです
    用途ストッパーが付いているので、所定の穿孔深さ(20mm)で穿孔できます適合母材穴あきPC板RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHSDSタイプ サンコーテクノ

    グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHSDSタイプ

    サンコーテクノ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番558-1702RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)

    サンコーテクノ
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ

    サンコーテクノ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーキュージンドリル サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    3日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパーツキパワーキュージンドリル サンコーテクノ

    ストッパーツキパワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷
    穿孔長管理を容易にするストッパー付き。吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)22有効長(mm)70首下長(mm)210シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカーライト用マシンホルダー サンコーテクノ

    シーティーアンカーライト用マシンホルダー

    サンコーテクノ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(1本)
    4日以内出荷
    シーティーアンカーライト CT-1030LI用マシンホルダー
    材質スチールシャンクSDS-Plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル サンコーテクノ

    アンカードリル

    サンコーテクノ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
    刃先径(Φmm)33適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーアイドリル サンコーテクノ

    イージーアイドリル

    サンコーテクノ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ストッパー付きで穿孔長の管理が容易
    用途スラブ上面のパンチングシア破壊防止に効果的RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカーライト用マシンホルダー サンコーテクノ

    シーティーアンカーライト用マシンホルダー

    サンコーテクノ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(1本)
    4日以内出荷
    シーティーアンカーライト CT-1230LI用マシンホルダー
    材質スチールシャンクSDS-Plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKAアタッチメント サンコーテクノ

    SKAアタッチメント

    サンコーテクノ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(1本)
    4日以内出荷
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーアイドリル サンコーテクノ

    イージーアイドリル

    サンコーテクノ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ストッパー付きで穿孔長の管理が容易
    用途コンクリート用全長L(mm)121適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリート有効長L1(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応