カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • モノタロウ(8)
  • ユニカ(16)
  • ミヤナガ(8)
  • エスコ(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • コマドリル(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • タンガロイ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • SDS(3)
  • SMC(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • マキタ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • KIドリル(2)
  • 関西工具製作所(2)
  • コガネイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds 12.5」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • アンカードリル(SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDSタイプ)

    サンコーテクノ
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • アンカードリル (SDS 全長460タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDS 全長460タイプ)

    サンコーテクノ
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)460有効長(mm)380シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDS 全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)260有効長(mm)180シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル SDS-plus軸

    サンコーテクノ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
  • アンカードリルADX2 SDSタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2 SDSタイプ

    サンコーテクノ
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200シャンク径(mm)13
  • シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    マーキング不要ストッパー付きドリルです。刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が
    用途被削材:コンクリート。コンクリートへの穿孔作業に。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDS-plus軸刃径(mm)12.5
  • 一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸 サンコーテクノ

    一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸

    サンコーテクノ
    4,598税込5,058
    1組
    当日出荷
    これ1本で穿孔と打込みができます。ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。ドリルはストッパー付きです。
    用途被削材:コンクリート。シーティーアンカー専用。コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040トラスコ品番817-9576適合機種軽量ハンマードリル材質ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール有効長(mm)45シャンクSDS-plus軸適合サイズ3040刃径(mm)12.5適合アンカーCT/GT/SCT
  • イージーアイドリル サンコーテクノ

    イージーアイドリル

    サンコーテクノ
    6,498税込7,148
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ストッパー付きで穿孔長の管理が容易。ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能です
    用途コンクリート用径D(Φmm)(ザグリ)32長さL2(mm)(ザグリ)37適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種軽量ハンマードリル有効長(mm)100シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • スラブダケドリル サンコーテクノ

    スラブダケドリル

    サンコーテクノ
    4,398税込4,838
    1本(1本)
    当日出荷
    スラブダケアンカー専用ドリルです
    用途ストッパーが付いているので、所定の穿孔深さ(20mm)で穿孔できます適合母材穴あきPC板RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)

    サンコーテクノ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ

    サンコーテクノ
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーアイドリル サンコーテクノ

    イージーアイドリル

    サンコーテクノ
    4,498税込4,948
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ストッパー付きで穿孔長の管理が容易
    用途コンクリート用全長L(mm)121適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリート有効長L1(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
sds ノミ特集