カテゴリ

  • 切削工具(25)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • ユニカ(40)
  • ミルウォーキーツール(17)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(9)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • フィッシャージャパン(5)
  • ライト精機(4)
  • 関西工具製作所(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • 神王工業(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
  • コバルテック(2)
  • ベッセル(1)
  • ミヤナガ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds-plus」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールコールドチゼル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    オールコールドチゼル SDS-plus軸

    サンコーテクノ(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番558-0161材質スチール全長(mm)250質量(g)310先端幅(mm)約20シャンク形状SDS-plus
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(16件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル SDS-plus軸

    サンコーテクノ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
  • シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    マーキング不要ストッパー付きドリルです。刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が
    用途被削材:コンクリート。コンクリートへの穿孔作業に。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDS-plus軸刃径(mm)12.5
  • 一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸 サンコーテクノ

    一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸

    サンコーテクノ
    ¥4,598税込¥5,058
    1組
    当日出荷
    これ1本で穿孔と打込みができます。ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。ドリルはストッパー付きです。
    用途被削材:コンクリート。シーティーアンカー専用。コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040トラスコ品番817-9576適合機種軽量ハンマードリル材質ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール有効長(mm)45シャンクSDS-plus軸適合サイズ3040刃径(mm)12.5適合アンカーCT/GT/SCT
  • オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
    仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボード有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • アンカードリルADX2 SDSタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2 SDSタイプ

    サンコーテクノ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200シャンク径(mm)13
  • グットラクバー サンコーテクノ

    グットラクバー

    サンコーテクノ
    ¥7,398税込¥8,138
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ハイビットをセットすることでラクラク施工を可能
    用途全長550mm(SDS-plus軸) *シャンク部は全長に含まれません首下長(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材・FRP・塩ビ管。付属品センタードリルCDS-10.0×230、SDS軸シャンクトラスコ品番481-0805適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)質量(kg)0.48刃径(Φmm)38有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • オールドリル (SDSタイプ ) サンコーテクノ

    オールドリル (SDSタイプ )

    サンコーテクノ
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
    用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
  • オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1パック(1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリルMTアダプター ロングタイプ サンコーテクノ

    オールドリルMTアダプター ロングタイプ

    サンコーテクノ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から38日以内出荷
    材質スチールシャンク形状SDS-plus
  • オールドリルSDSタイプ トクトクパック サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ トクトクパック

    サンコーテクノ
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(3本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬全長(mm)110有効長(mm)45シャンク形状SDS-plus
  • オールドリルMTアダプター サンコーテクノ

    オールドリルMTアダプター

    サンコーテクノ
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番558-7824材質スチール全長(mm)140シャンク形状SDS-plus
  • アンカードリル(SDS全長460タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長460タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)380首下長(mm)460シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル パワーSDS サンコーテクノ

    オールドリル パワーSDS

    サンコーテクノ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷
    5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル(SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDSタイプ)

    サンコーテクノ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル SDS サンコーテクノ

    オールドリル SDS

    サンコーテクノ
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    3日以内出荷
    軽量ハンマードリルにワンタッチ着脱ができ、さらに穴あけパワーを刃先に効率よく伝達できます。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)5.3有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーキュージンドリル サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    3日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパーツキパワーキュージンドリル サンコーテクノ

    ストッパーツキパワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷
    穿孔長管理を容易にするストッパー付き。吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)22有効長(mm)70首下長(mm)210シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカーライト用マシンホルダー サンコーテクノ

    シーティーアンカーライト用マシンホルダー

    サンコーテクノ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(1本)
    4日以内出荷
    シーティーアンカーライト CT-1230LI用マシンホルダー
    材質スチールシャンクSDS-Plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカーライト用マシンホルダー サンコーテクノ

    シーティーアンカーライト用マシンホルダー

    サンコーテクノ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(1本)
    4日以内出荷
    シーティーアンカーライト CT-1030LI用マシンホルダー
    材質スチールシャンクSDS-Plus軸RoHS指令(10物質対応)対応