カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • 水本機械製作所(10)
  • 渡辺電機工業(5)
  • HAKKO(白光)(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 今野製作所(EAGLE)(1)
  • マサダ製作所(1)
  • 長崎ジャッキ(1)
  • HASCO(1)
  • モリリン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t30-kn」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ

    サンコーテクノ
    2,498税込2,748
    1パック(70本)
    4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
    仕様●呼び径d(mm):5.0●下穴径(mm):4.3●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):3.3●穿孔深さ(mm):55-t●頭部高(mm):2.6●穿孔径(mm):4.3●使用ビット:No.2●首下長(mm):45●頭部形状:シンワッシャー頭●頭部径(mm):12.0●呼び径:5●パック入●材質/仕上:ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。●下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。●下穴の切粉は必ず除去してください。●呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:364-1745アズワン品番67-2305-77
  • ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ

    サンコーテクノ
    2,498税込2,748
    1パック(50本)ほか
    4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
関連キーワード
アンカーボルトカテゴリ