絞り込み
ブランド
- グルンドフォスポンプ
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,555)
- Panasonic(パナソニック)(29,395)
- RS PRO(34,756)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,695)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,192)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,586)
- トヨタ(140,043)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(562,896)
- ミツビシ(138,034)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
グルンドフォスポンプ
グルンドフォスポンプのページです。グルンドフォスポンプは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

横形多段うず巻ポンプ CM型
グルンドフォスポンプ(1件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1台6日以内出荷から91日以内出荷CMポンプは、非自吸式、横形多段遠心ポンプです。 ポンプにアキシャル吸込口とラジアル吐出口が付いており、ベースプレート上に取り付けられています。 全ての可動部品はステンレス製で、メンテナンスフリーの固定環付きメカニカルOリングシャフトシールが内蔵されています。種類多段うず巻ポンプ接続方法ねじ込み電動機全閉外扇屋内型
クーラントポンプ 下吸い込み
グルンドフォスポンプ¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷から91日以内出荷工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。定格電源200/200~220V
多段浸漬クーラントポンプ
グルンドフォスポンプ¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。 シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。 ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。全長(mm)180全幅(mm)230定格電源200/200~220V
家庭用ミニブースター
グルンドフォスポンプ¥61,980税込¥68,1781台8日以内出荷シールレス構造の採用により、水漏れやメンテナンス等の不安を解消します。 キャンド電動機がポンプから発生するノイズを40dB以下に保ちます。 フロースイッチ・ユニオン・電源ケーブルがすべて標準装備されたオールインワン設計です。 家庭用井戸水位低下に伴う圧力不足の補助となります。用途太陽熱式熱交換システムの増圧用。 水道元圧不足による湯沸器の失火防止用。 給湯加圧用(標準仕様:温水60℃まで)。 増改築による階上への送水増圧用。トラスコ品番217-7106セット内容R1/2真鍮ユニオン、エアー抜きおよび分解用特殊工具全長(mm)126質量(kg)2.5電源(V)単相100全幅(mm)104全高(mm)291全揚程(m)8/10(50Hz/60Hz)吐出量(L/min)24
スマートデジタル定量ポンプDDE
グルンドフォスポンプ¥50,980~税込¥56,078~1台8日以内出荷から44日以内出荷スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。付属品ホース接続用コネクションセット騒音値(dB)-設定範囲(流量)0.1-100%定格電源単相100-200V 50/60Hz
ダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデル
グルンドフォスポンプ¥199,800~税込¥219,780~1台81日以内出荷から111日以内出荷高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。操作性抜群のグラフィックディスプレイ付き、任意の2点でアナログ制御が可能なアドバンスモデルです。用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。材質バルブボール:セラミックポンプヘッドPVC
立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型
グルンドフォスポンプ¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から28日以内出荷工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。電動機全閉外扇屋外型
単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み
グルンドフォスポンプ¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷から91日以内出荷工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V