カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ガソリン/ディーゼル用(1)
絞り込み
内容量(L)
  • 20(1)
SAE
  • 15W-40(1)
API
  • SN(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
ブランド
  • WURTH(ウルト)
  • モノタロウ(1)
  • RESPO(1)
  • ノーブランド(1)
  • ヤンマー(2)
  • SMC(49)
  • TRACO POWER(48)
  • マキテック(35)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(24)
  • エスコ(22)
  • ELPA(16)
  • CKD(14)
  • XP POWER(14)
  • 大阪魂(14)
  • 岩崎電気(13)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • Murata Power Solutions(13)
  • RECOM(11)
  • Porvair(10)
  • サンワサプライ(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15w40」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル ユニバーサル 15W40 WURTH(ウルト)エンジンオイル ユニバーサル 15W40WURTH(ウルト)
28,980税込31,878
1本(20L)
6日以内出荷
Triathlon(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従う最も厳格な品質仕様に準拠して生産およびパッケージ化されています。高い製品の安全性。広範なメーカーの承認。Triathlon(R)オイルでは、高品質第一のラフィネートと原材料のみ使用されています。自動車メーカーの主要な仕様を満足しています。Universal HD 15W-40混合車両フリートで、効率的な潤滑に適した通年使用の多目的エンジンオイル。選択したエージェントと鉱物ベースオイルの組み合わせのため、この製品は、ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの両方での使用に適しています。通知性能クラス / 承認API SF/CD
用途適用領域ターボチャージャーの有無にかかわらず、ガソリンエンジンとディーゼルエンジン用の汎用オイルとして使用。粘度15W-40APISNタイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)20引火点(℃)224相対湿度0.5密度(g/cm3)0.88(20℃、DIN 51757)流動点(℃)-28危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAE15W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル15w40特集