カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガソリン/ディーゼル用(2)
絞り込み
SAE
- 5W-40(1)
- 15W-40(1)
内容量(L)
- 20(2)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
API
- CF(1)
- SN(2)
ブランド
- WURTH(ウルト)
- モノタロウ(3)
- SIGMA(シグマ)(1)
- カストロール(3)
- RESPO(2)
- MOTOREX(モトレックス)(3)
- スピードマスター(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- elf(1)
- MOTUL(3)
- Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- onsemi(39)
- SMC(144)
- StarTech.com(26)
- TRACO POWER(76)
- XP POWER(18)
- エスコ(25)
- エレコム(16)
- マキテック(35)
- ブランドをもっと見る
「5w40」の検索結果
特価

エンジンオイル パフォーマンス 5W40
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781本(20L)6日以内出荷最大限の円滑性を確保する自動車用オールシーズンエンジンオイル、摩耗に対する非常に優れた保護性を発揮。オイルと燃料の消費を低下させ、エンジンへの迅速なオイル供給を実現。メーカーの仕様によっては、最大30,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高い製品安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLONオイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、API SM/CF、BMW Longlife-04、MB approval 229.31、Ford WSS-M2C 917-A、Porsche A40, VW 505 00/502 00。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 505 01用途適用領域。マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPF付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適仕様エンジンオイル用に認定済み:MB 229.31、BMWロングライフ04、フォードWSS-M2C 917-A、VW 505 00、VW 502 00、VW 505 01、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェA40、ルノーRN 0710タイプHC合成容量(L)20引火点(℃)215粘度5W-40流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN/CFACEAC3密度(g/cm3 at15℃)0.855危険物の性状非水溶性
エンジンオイル ユニバーサル 15W40
WURTH(ウルト)¥43,980税込¥48,3781本(20L)6日以内出荷Triathlon(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従う最も厳格な品質仕様に準拠して生産およびパッケージ化されています。高い製品の安全性。広範なメーカーの承認。Triathlon(R)オイルでは、高品質第一のラフィネートと原材料のみ使用されています。自動車メーカーの主要な仕様を満足しています。Universal HD 15W-40。混合車両フリートで、効率的な潤滑に適した通年使用の多目的エンジンオイル。選択したエージェントと鉱物ベースオイルの組み合わせのため、この製品は、ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの両方での使用に適しています。通知。性能クラス / 承認。API SF/CD用途適用領域。ターボチャージャーの有無にかかわらず、ガソリンエンジンとディーゼルエンジン用の汎用オイルとして使用。タイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)20引火点(℃)224相対湿度0.5粘度15W-40密度(g/cm3)0.88(20℃、DIN 51757)流動点(℃)-28危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNSAE15W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性